Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX384-C9V1,115 ZENER-DIODE, 9.1V, 5%, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8735824
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX384-C9V1,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: BZX38
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 9.1 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX384-C9V1,115, 8735824, 873-5824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0338*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2033*
    € 0,24193
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1488*
    € 0,17707
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0946*
    € 0,11257
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0819*
    € 0,09746
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0498*
    € 0,05926
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0488*
    € 0,05807
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0435*
    € 0,05177
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0422*
    € 0,05022
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0338*
    € 0,04022
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.