Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX384-C6V8,115 ZENER-DIODE, 6.8V, 5%, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8735786
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX384-C6V8,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: BZX38
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 6.8 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX384-C6V8,115, 8735786, 873-5786
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0309*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2169*
    € 0,25811
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1571*
    € 0,18695
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0971*
    € 0,11555
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0479*
    € 0,057
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0403*
    € 0,04796
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.