Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX384-C4V7,115 ZENER-DIODE, 4.7V, 5%, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8735700
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX384-C4V7,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZX38
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 4.7 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX384-C4V7,115, 8735700, 873-5700
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0209*
    € 0,0741*
    200
    € 8,95*
    ab € 0,0304*
    € 0,1369*
    Lager 139
    2909
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0335*
    € 0,2243*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2243*
    € 0,26692
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1599*
    € 0,19028
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0943*
    € 0,11222
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0829*
    € 0,09865
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0498*
    € 0,05926
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0335*
    € 0,03987
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,1215* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.