Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAT720,215 SCHOTTKY-DIODE, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8734569
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT720,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode sot-23
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: BAT720
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 500 mA
  • Durchlassspannung, max.: 550 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAT720,215, 8734569, 873-4569
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0835*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4588*
    € 0,54597
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3303*
    € 0,39306
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2001*
    € 0,23812
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1781*
    € 0,21194
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1186*
    € 0,14113
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1163*
    € 0,1384
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1051*
    € 0,12507
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1031*
    € 0,12269
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.