Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAS86,115 SCHOTTKY-DIODE, SOD-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8734542
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS86,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode sod 323
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 500 mA
  • Produktpalette: BAS86
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 50 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 900 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-80 (MiniMELF)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAS86,115, 8734542, 873-4542
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0783*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2751*
    € 0,32737
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2177*
    € 0,25906
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1583*
    € 0,18838
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1379*
    € 0,1641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1068*
    € 0,12709
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0891*
    € 0,10603
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0805*
    € 0,0958
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0783*
    € 0,09318
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.