Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 1PS79SB70,115 SCHOTTKY-DIODE, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8734143
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1PS79SB70,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 70 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 70 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • Durchlassstoßstrom: 100 mA
  • Produktpalette: 1PS79SB
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Dioden, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, 1PS79SB70,115, 8734143, 873-4143
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,1082*
    € 0,1142*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0508*
    € 0,1632*
    Lager 139
    7624
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0532*
    € 0,5708*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5708*
    € 0,67925
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3842*
    € 0,4572
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1483*
    € 0,17648
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1373*
    € 0,16339
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1001*
    € 0,11912
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0613*
    € 0,07295
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,854* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.