Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 1PS79SB10,115 SCHOTTKY-DIODE, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8734070
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1PS79SB10,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Produktpalette: 1PS79SB
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 800 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, gleichrichter 30v, Dioden, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, 1PS79SB10,115, 8734070, 873-4070
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0203*
    € 0,0334*
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0509*
    € 0,0761*
    2 Tage
    2360
    50
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0506*
    € 0,0788*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0568*
    € 0,3764*
    Lager 139
    643
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0328*
    € 0,4956*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4956*
    € 0,58976
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3456*
    € 0,41126
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3024*
    € 0,35986
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1174*
    € 0,13971
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0805*
    € 0,0958
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0491*
    € 0,05843
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,044*
    € 0,05236
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0328*
    € 0,03903
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,478* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    BAT54XV2T1G
    ab € 0,0752*
    Ähnlich
    onsemi
    RB520S30T1G
    ab € 0,0456*
    Ähnlich
    onsemi
    BAT54XV2T1G
    ab € 0,022*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.