Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 1PS70SB84,115 SCHOTTKY-DIODE, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8733988
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1PS70SB84,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Durchlassstoßstrom: -
  • Produktpalette: 1PS70SB
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 15 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 30 mA
  • Durchlassspannung, max.: 700 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Dioden, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, 1PS70SB84,115, 8733988, 873-3988
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,116*
    € 0,361*
    Lager 139
    4085
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0862*
    € 0,5318*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5318*
    € 0,63284
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3858*
    € 0,4591
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2167*
    € 0,25787
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1933*
    € 0,23003
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1875*
    € 0,22313
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1719*
    € 0,20456
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1267*
    € 0,15077
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1155*
    € 0,13745
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1131*
    € 0,13459
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1073*
    € 0,12769
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,659* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.