Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-9100099 KABEL,SKT/FREIES ENDE 22AWG,150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8729247
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-9100099
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 5.91 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Crimpbarer Buchsenkontakt auf freies Ende
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsenkontakt, Crimpbuchse, Aderleitung, Einzelader, Prüfkabel, Prüfleitung, Prüfschnur, buchsenkontakt harwin, as-i kabel, prüfkabel rot, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtkabel, HARWIN, M80-9100099, 8729247, 872-9247
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 1,89*
    € 3,28*
    Lager 139
    103
    1
    € 14,99*
    ab € 1,76*
    € 4,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,29*
    € 5,1051
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,88*
    € 3,4272
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    Z80-280
    ab € 152,25*
    Zubehör
    Harwin
    M80-1010398S
    ab € 1,31*
    Zubehör
    Harwin
    M80-1010498S
    ab € 1,03*
    Zubehör
    Harwin
    M80-1031298S
    ab € 1,36*
    Zubehör
    Harwin
    M80-1030898S
    ab € 2,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.