Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SELF LAM LABELS FOR CABLES Typ:TAGH25-100


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-8721904
Hersteller:  Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:  TAGH25-100
EAN:  k.A.
HELLERMANN TYTON Typ: TAGH25-100
  • Beschreibung: SELF LAM LABELS FOR CABLES
  • RoHS konform: Nein
  • Kategorie: Kennzeichnungsmaterial / Kabelkennzeichnung
  • Farbe: White
  • Material: Vinyl
Weitere Informationen:
Hersteller:
TAGH25-100
TAGH25-100
... > Büro- & Laborbedarf > Kennzeichnungsmaterial > Kabelkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Etiketten, HELLERMANN TYTON, 872-1904, TAGH25-100, RoHS konform: Nein, Kennzeichnungsmaterial
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 46,59*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,59*
€ 55,44
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 44,77*
€ 53,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG