Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SICHERHEITSSCHALTER 24DC Typ:D4GL-4CFA-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-8721440
Hersteller:  Omron
Herst.-Nr.:  D4GL-4CFA-A
EAN:  k.A.
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION Typ: D4GL-4CFA-A
  • Beschreibung: SICHERHEITSSCHALTER 24DC
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Schütze, Befehls-, Kontrollgeräte / Sicherheitssperre
  • Aussen Länge/Höhe: 187mm
  • Temperatur, Betriebs- max.: +55 C
  • Temperatur, Betriebs- min.: -10 C
  • Kontaktkonfigurationen: 2NC + 1NC/1NO
  • Spannung, Kontakt max. DC: 24V DC
  • Nennstrom, Thermisch: 2.5A
Weitere Informationen:
Hersteller:
D4GL-4CFA-A
D4GL-4CFA-A
... > Automatisierungstechnik > Schütze, Befehls- und Kontrollgeräte > Sicherheitsschalter
Weitere Suchbegriffe: Schütze, Befehls-, Kontrollgeräte, RoHS konform: Keine Angaben, 872-1440, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, D4GL-4CFA-A, Sicherheitssperre, Schalter
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 153,78*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG