Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XPEB110 FUSSSCHALTER, BLAU, 1NO/1NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8720355
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEB110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
telemecanique fußtaster
Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO / 1NC
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 300 V
  • Produktpalette: Harmony
  • Außenhöhe: 70 mm
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Außenbreite: 160 mm
  • Außentiefe: 280 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußschalter ip66, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XPEB110, 8720355, 872-0355
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 49,61*
    € 60,06*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 49,65*
    € 60,18*
    Frei Haus
    ab € 50,26*
    € 61,26*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 50,62*
    € 61,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 89,48*
    € 100,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,82*
    € 119,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,73*
    € 117,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,40*
    € 115,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,36*
    € 114,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 95,11*
    € 113,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 89,48*
    € 106,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.