Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD HANDBUERSTE 12X60MM Typ:K3011


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-8718547
Hersteller:  Vermason
Herst.-Nr.:  K3011
EAN:  k.A.
VERMASON Typ: K3011
  • Beschreibung: ESD HANDBUERSTE 12X60MM
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Statikschutz / Antistatische Bürsten
  • Aussen Länge/Höhe: 60mm
  • Breite/Weite: 12mm
  • Leit-Material: Conductive Polypropylene Acrylic
Weitere Informationen:
Hersteller:
K3011
K3011
... > Halbleiter & Zubehör > Statikschutz > Produktions- und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: Statikschutz ESD, Produktions- und Betriebsmittel, RoHS konform: Keine Angaben, K3011, Werkzeuge, 871-8547, Statikschutz, VERMASON, Antistatische Bürsten
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 14,01*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG