Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT BNC3 BLK 3M 26001636 KABELSCHUTZ,BNC3,SCHWARZ,3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8716870
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     BNC3 BLK 3M 26001636
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelschutzfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: Snap Fit series
  • Außenbreite: 108 mm
  • Außenlänge: 3 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutz, konfektionierte, VULCASCOT, BNC3 BLK 3M 26001636, 8716870, 871-6870
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 70,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,21*
    € 163,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 133,42*
    € 158,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,39*
    € 125,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,30*
    € 114,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 87,72*
    € 104,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 85,97*
    € 102,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 84,21*
    € 100,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,81*
    € 84,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.