Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT E BLK 3M 26001644 KABELSCHUTZ,TYP E,SCHWARZ,3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8716650
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     E BLK 3M 26001644
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelschutzfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: Snap Fit series
  • Außenbreite: 73 mm
  • Außenlänge: 3 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutz, konfektionierte, VULCASCOT, E BLK 3M 26001644, 8716650, 871-6650
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,60*
    € 87,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,99*
    € 84,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,35*
    € 69,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,21*
    € 59,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,80*
    € 59,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,72*
    € 54,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,65*
    € 49,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,82*
    € 48,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,99*
    € 40,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.