Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CABLE STRIPPER Typ:TL09766


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-8686165
Hersteller:  Pro Power
Herst.-Nr.:  TL09766
EAN:  k.A.
PRO POWER Typ: TL09766
  • Beschreibung: CABLE STRIPPER
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Werkzeuge / Abmantelungswerkzeuge
Weitere Informationen:
Hersteller:
TL09766
TL09766
... > Werkstattbedarf > Werkzeuge - Handwerkzeuge > Abisolierwerkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 2,90*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG