Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode mit Standard-Erholzeit, 600 V, 15 A, Einfach, 1.05 V, 190 ns, 250 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8656967
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-15ETL06FPPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
vishay diode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 250 A
  • Produktpalette: VS-15
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 15 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.05 V
  • Sperrverzögerungszeit: 190 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: TO-220FP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-15ETL06FPPBF, 8656967, 865-6967
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,30*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,26*
    € 3,8794
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.