Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

THERMO HYGROMETER Typ:HT305


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-8655138
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  HT305
EAN:  k.A.
UNBRANDED Typ: HT305
  • Beschreibung: THERMO HYGROMETER
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Feuchtigkeit
Weitere Informationen:
Hersteller:
HT305
HT305
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Feuchte-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Messgeräte, Anzeigeninstrumente, Messgeräte, Feuchtigkeit, Feuchte-Messgerät, RoHS konform: Keine Angaben, UNBRANDED, HT305, 865-5138
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 41,11*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG