Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MICRODRIVE,0.18KW Typ:ACS50-01E-01A4-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-8641200
Hersteller:  ABB
Herst.-Nr.:  ACS50-01E-01A4-2
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
ABB
ABB CONTROL Typ: ACS50-01E-01A4-2
  • Beschreibung: MICRODRIVE,0.18KW
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Motoren, Frequenzumrichter / Wechselstrom, AC
  • Nennleistung: 0.18kW
  • IP Schutzart: IP20
  • Spannung, Versorgung max.: 240V
  • Spannung, Versorgung min.: 200V
Weitere Informationen:
Hersteller:
ACS50-01E-01A4-2
ACS50-01E-01A4-2
... > Automatisierungstechnik > Motoren und Frequenzumrichter > Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: Frequenzumrichter, 864-1200, RoHS konform: Keine Angaben, ABB CONTROL, Steuerungen, ACS50-01E-01A4-2, Motoren, Frequenzumrichter, Wechselstrom, AC
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 132,16*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG