Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INFINEON IR2153SPBF MOSFET/IGBT DRIVER HALF BRIDGE, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8638977
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2153SPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Ausgabeverzögerung: 660 ns
  • Spitzenausgangsstrom: 250 mA
  • Eingabeverzögerung: 80 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Bauform - Treiber: SOIC
  • Treiberkonfiguration: Halbbrücke
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Transistor, igbt infineon, smd-transistor, (PMIC), Halbleiter, ICs, MOSFET-Treiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, INFINEON, IR2153SPBF, 8638977, 863-8977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,558*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.