Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE LITHIUM KNOPFZELLEN 3V 1.2G Typ:65129


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-863890
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  65129
EAN:  k.A.
VARTA Typ: 65129
  • Beschreibung: BATTERIE LITHIUM KNOPFZELLEN 3V 1.2G
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Lithium Batterien
  • Aussen Länge/Höhe: 1.6mm
  • Spannung, Ausgang: 3V
  • Anschlusstyp: Einbaumontage
  • Batterie, Bauform: 1616
  • Technologie, Batterie: Lithium
  • Leistung, Energiespeicherung: 55mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:
65129
65129
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Lithium-Batterien
Weitere Suchbegriffe: 65129, 863-890, Batterien, Ladegeräte, Lithium-Batterien, Lithium Batterien, RoHS konform: Keine Angaben, VARTA, Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 1,78*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Keystone
502
€ 3,56*
€ 4,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG