Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE,POLYMER EP 1000 Typ:66380711099


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-8636354
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  66380711099
EAN:  k.A.
VARTA Typ: 66380711099
  • Beschreibung: BATTERIE,POLYMER EP 1000
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Lithium Akkus
  • Aussen Länge/Höhe: 64.5mm
  • Breite/Weite: 36.6mm
  • Tiefe, Aussen: 6.4mm
  • Spannung, Ausgang: 3.7V
  • Technologie, Batterie: Lithium Polymer
  • Leistung, Energiespeicherung: 1000mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:
66380711099
66380711099
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Lithium-Batterien
Weitere Suchbegriffe: Lithium Akkus, 863-6354, Lithium-Batterien, Batterien, Ladegeräte, VARTA, Batterien, 66380711099, RoHS konform: Keine Angaben
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 17,45*
Farnell
pro Stück
€ 7,95*
€ 21,62*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Tenma
72-7770
€ 9,34*
€ 11,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG