Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MULTIMETER,AUTOMOTIVE Typ:SUMMIT80


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-8613354
Hersteller:  Summit
Herst.-Nr.:  SUMMIT80
EAN:  k.A.
SUMMIT Typ: SUMMIT80
  • Beschreibung: MULTIMETER,AUTOMOTIVE
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Digital
  • Auflösung, Strommessbereich, AC: 0.01mA - 0.01A
  • Auflösung, Spannungsmessbereich, AC: 0.001V - 1V
  • Auflösung, Spannungsmessbereich, DC: 0.1mV - 1V
  • Auflösung, Strommessbereich, DC: 0.01mA - 0.01A
  • Auflösung, Frequenzmessbereich: 0.01Hz - 0.01kHz
  • Auflösung, Leistungsmessbereich: 0.01uF - 1uF
Weitere Informationen:
Hersteller:
SUMMIT80
SUMMIT80
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Digital-/ Analogmultimeter
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Keine Angaben, Digital-/ Analogmultimeter, SUMMIT, Messgeräte, Anzeigeninstrumente, 861-3354, SUMMIT80, Digital, Messgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 302,27*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,27*
€ 359,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,69*
€ 320,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,41*
€ 297,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Duracell
5000394038073
€ 4,57*
€ 5,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG