Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMTRONICS CF3050. TUPFER,SCHAUMSTOFF,154X19X6,3MM PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-860785
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CF3050.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
Größe der Tupferspitze: 6.3 x 19mm
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: PP (Polypropylen)
  • Grifflänge: 135 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Material der Tupferspitze: Schaumstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reinigungs-Stäbchen, Reinigungsstäbchen, Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinigungsstäbchen Schaumstoff, Schaumstoff-Tip, Schaumstoffstäbchen, Schaumstofftupfer, chemtronics schaumstoffstäbchen, reinigungsstäbchen schaumstoff, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CHEMTRONICS, CF3050., 860785, 860-785
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 21,54*
    € 32,11*
    Lager 139
    1542
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 21,01*
    € 33,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 33,67*
    € 40,07
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 33,08*
    € 39,37
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 31,32*
    € 37,27
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 30,49*
    € 36,28
    pro Paket
    ab 12 Pakete
    € 28,09*
    € 33,43
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Paket
    ab 24 Pakete
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 21,01*
    € 25,00
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4202* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chemtronics
    38542F
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Chemtronics
    CF2050
    ab € 22,08*
    Zubehör
    Chemtronics
    CF4050
    ab € 17,63*
    Zubehör
    Chemtronics
    CX50
    ab € 52,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.