Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMTRONICS CFP50 TUPFER,DOPPELKOPF,170X17X7+19X11MM 50STK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-860773
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CFP50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
Größe der Tupferspitze: 7.144mm x 20.638mm &, 12.7mm x 22.225mm
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: PP (Polypropylen)
  • Grifflänge: 170 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Material der Tupferspitze: Schaumstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reinigungs-Stäbchen, Reinigungsstäbchen, Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinigungsstäbchen Schaumstoff, Schaumstoff-Tip, Schaumstoffstäbchen, Schaumstofftupfer, chemtronics schaumstoffstäbchen, reinigungsstäbchen schaumstoff, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CHEMTRONICS, CFP50, 860773, 860-773
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 2,15*
    € 3,86*
    Lager 139
    142
    1
    Frei Haus
    ab € 146,47*
    € 209,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 209,54*
    € 249,35
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 203,31*
    € 241,94
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 194,21*
    € 231,11
    pro Paket
    ab 12 Pakete
    € 175,70*
    € 209,08
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 166,74*
    € 198,42
    pro Paket
    ab 24 Pakete
    € 163,41*
    € 194,46
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 156,10*
    € 185,76
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 146,47*
    € 174,30
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,9294* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.