Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

THERMOMETER,DIGITAL Typ:KM330


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-8588937
Hersteller:  Comark
Herst.-Nr.:  KM330
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Thermometer
COMARK Typ: KM330
  • Beschreibung: THERMOMETER,DIGITAL
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Temperatur
  • Temperatur, Betriebs- max.: 50 C
  • Temperatur, Betriebs- min.: 0 C
  • Batterie, Bauform: 9V IEC 6LF22 alkaline
  • Sensortyp: Thermocouple Type K
  • Temperaturmessbereiche, C: -50 to +1300
Weitere Informationen:
Hersteller:
KM330
KM330
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Thermometer und Thermokameras
Weitere Suchbegriffe: 858-8937, COMARK, KM330, Temperatur, Messgeräte, RoHS konform: Keine Angaben, Messgeräte, Anzeigeninstrumente, Thermometer und Thermokameras
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 109,62*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Duracell
5000394038073
€ 4,57*
€ 5,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG