Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON P3/120 KÜHLKÖRPER, T-NUTEN, 0.55K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-858596
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     P3/120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
semikron kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 0,55 k/w
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 5.31 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 125 mm
  • Wärmewiderstand: 0.55 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 120 mm
  • Außenbreite - Zoll: 4.92 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 135 mm
  • Außenlänge - imperial: 4.72 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: IGBT-Leistungsmodul
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, SEMIKRON, P3/120, 858596, 858-596
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 42,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,86*
    € 95,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,79*
    € 92,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,91*
    € 66,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,44*
    € 58,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,55*
    € 56,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,37*
    € 50,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.