Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FEUCHTE UND TEMPERATURMESSGERAET 615 Typ:0560.6150


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-856599
Hersteller:  Testo
Herst.-Nr.:  0560.6150
EAN:  k.A.
TESTO Typ: 0560.6150
  • Beschreibung: FEUCHTE UND TEMPERATURMESSGERAET 615
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Feuchtigkeit
  • VersorgungSpannung: 9V
  • Temperaturmessbereiche, C: 0 bis 50 C
  • Toleranz: 0.4%
  • RF: 95%
Weitere Informationen:
Hersteller:
0560.6150
0560.6150
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Feuchte-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: 0560.6150, RoHS konform: Keine Angaben, TESTO, Feuchte-Messgerät, 856-599, Messgeräte, Anzeigeninstrumente, Messgeräte, Feuchtigkeit
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 235,59*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG