Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WARNAUFKLEBER ESD 25X50MM Typ:L5102G


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-856411
Hersteller:  Vermason
Herst.-Nr.:  L5102G
EAN:  k.A.
VERMASON Typ: L5102G
  • Beschreibung: WARNAUFKLEBER ESD 25X50MM
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Statikschutz / Warnzeichen
  • Aussen Länge/Höhe: 12.5mm
  • Breite/Weite: 12.5mm
  • Hinweistext: Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Devices
Weitere Informationen:
Hersteller:
L5102G
L5102G
... > Halbleiter & Zubehör > Statikschutz > Personen-Erdung
Weitere Suchbegriffe: VERMASON, Warnzeichen, Personen-Erdung, L5102G, 856-411, Statikschutz, RoHS konform: Keine Angaben, Etiketten
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 26,19*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG