| |
|
| Artikel-Nr.: 139-8557535 Herst.-Nr.: 14910A0BHSX10103KA. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: 149 Potentiometermontage: Panelmontage Widerstandstechnologie: Cermet Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift Potentiometer: - Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)Nennleistung: 1 WWellendurchmesser: 3.175 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 150 °CBahnwiderstand: 10 kohmEinstellungsart: Schraubendreherschlitz Länge der Welle: 19.05 mmBetriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: Lead (25-Jun-2020) Produktbreite: 12.5 mmProdukthöhe: 13.1 mmProduktlänge: 27.88 mmWiderstandstoleranz: ± 10% RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 14910A0BHSX10103KA., 8557535, 855-7535 |
| | |
| |