Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 14910F0GJSX10103KA POTENTIOMETER, LINEAR, 10K, 1W, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8557390
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     14910F0GJSX10103KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: 149
  • Potentiometermontage: -
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22.22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produkthöhe: 13.1 mm
  • Produktlänge: 31.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 14910F0GJSX10103KA, 8557390, 855-7390
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 11,21*
    € 22,59*
    € 8,95*
    ab € 14,94*
    € 24,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,88*
    € 26,04
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,28*
    € 25,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    2596806
    ab € 8,36*
    Zubehör
    RS Pro
    4638479
    ab € 4,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.