Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 14910F0GJSX10102KA POTENTIOMETER, LINEAR, 1K, 1W, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8557381
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     14910F0GJSX10102KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: 149
  • Potentiometermontage: -
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22.22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • Produkthöhe: 13.1 mm
  • Produktlänge: 31.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 14910F0GJSX10102KA, 8557381, 855-7381
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 7,33*
    € 14,72*
    Lager 139
    274
    € 14,99*
    ab € 9,39*
    € 23,54*
    € 8,95*
    ab € 12,94*
    € 24,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,54*
    € 28,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,10*
    € 26,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    2596806
    ab € 6,66*
    Zubehör
    RS Pro
    4638479
    ab € 3,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.