Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 14810A0BHSX10103KA POTENTIOMETER, LINEAR, 10K, 500MW, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8557292
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     14810A0BHSX10103KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 148
  • Potentiometermontage: -
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Wellendurchmesser: 3.17 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 120 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 19.05 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • Produkthöhe: 13.1 mm
  • Produktlänge: 27.88 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,5w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 14810A0BHSX10103KA, 8557292, 855-7292
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 10,84*
    € 14,36*
    Lager 139
    42
    1
    € 14,99*
    ab € 8,22*
    € 20,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,69*
    € 24,62
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.