Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 14 004 4501 STIFTEINSATZ MULTIKONTAKT 4 KONTAKTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-854451
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 004 4501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Industriesteckverbinder: Modul
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakte
  • Produktpalette: Han-Modular
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder 4pin, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 09 14 004 4501, 854451, 854-451
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,46*
    ab € 2,16*
    € 2,95*
    18 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 5,90*
    ab € 2,17*
    € 2,96*
    23 Tage
    unbekannt
    2
    € 6,99*
    ab € 2,2185*
    € 3,0285*
    22 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 7,90*
    ab € 2,26946*
    € 3,08946*
    Lager 139
    14
    1
    € 14,99*
    ab € 5,46*
    € 8,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09140060303
    ab € 8,64*
    Zubehör
    Harting
    09 14 016 0303
    ab € 10,27*
    Zubehör
    Harting
    09 14 024 0303
    ab € 10,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.