Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERMA 828.100.68 SIGNALLEUCHTE,BLINKEND, 230V, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8529086
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828.100.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: 4 W
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 138.5 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 100 mm
  • Optisches Signal: Blitzlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, werma blitzleuchte 230v rot, werma alarmlicht, dauerleuchte 230v, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, WERMA, 828.100.68, 8529086, 852-9086
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 81,10*
    € 97,31*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 83,64*
    € 99,84*
    1 Tag
    7
    Frei Haus
    ab € 80,73*
    € 99,91*
    Frei Haus
    ab € 83,97*
    € 100,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 90,41*
    € 112,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,12*
    € 133,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,45*
    € 131,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,90*
    € 123,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,18*
    € 116,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,41*
    € 107,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    82830068
    ab € 80,46*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    97582605
    ab € 8,63*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    97584090
    ab € 7,34*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    975.826.03
    ab € 30,42*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    975.845.10
    ab € 6,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.