Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PROCESS INDIKATOR,UNIVERSAL Typ:DM3600U


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-8519951
Hersteller:  Status
Herst.-Nr.:  DM3600U
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Druckmessdose
STATUS Typ: DM3600U
  • Beschreibung: PROCESS INDIKATOR,UNIVERSAL
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Sensoren / Strom und Spannung
  • Breite/Weite: 96mm
  • IP Schutzart: IP 65
  • Auflösung: 6 Digits
  • Genauigkeit, %: 0.05%
  • Eingangs-Impedanz: 20R
  • Eingang: 5 Way Tension Clamp Connector
Weitere Informationen:
Hersteller:
DM3600U
DM3600U
... > Automatisierungstechnik > Sensoren, Fühler und Thermoelemente > Druckmessdosen
Weitere Suchbegriffe: Strom und Spannung, Druckmessdosen, Sensoren, DM3600U, RoHS konform: Keine Angaben, 851-9951, STATUS, Anzeigen (elektronisch)
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 241,98*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG