Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 15 000 6104 KONTAKTSTIFT HAN D DD 0.14 BIS 0.37 PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-847495
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Han D
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09 15 000 6104, 847495, 847-495
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1100
    100
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,40538*
    € 0,52538*
    2 Tage
    160
    100
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,41*
    € 0,53*
    3 Tage
    13758
    100
    pro Stück
    € 5,80*
    ab € 0,44*
    € 0,57*
    1
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,38*
    € 0,58*
    Lager 139
    827
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 8,10*
    € 14,73*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09990000059
    ab € 6,61*
    Zubehör
    Harting
    09990000012
    ab € 25,53*
    Zubehör
    Harting
    09990000111
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Harting
    09990000110
    ab € 280,40*
    Zubehör
    Harting
    09990000021
    ab € 96,68*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0052
    ab € 5,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.