Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MULTIMETER,INSULATION Typ:METRAhit 27i


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-8421285
Hersteller:  Gossen Metrawatt
Herst.-Nr.:  METRAhit 27i
EAN:  k.A.
GOSSEN METRAWATT Typ: METRAhit 27i
  • Beschreibung: MULTIMETER,INSULATION
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Digital
  • Breite/Weite: 84mm
  • Temperatur, Betriebs- max.: 50 C
  • Temperatur, Betriebs- min.: -10 C
  • IP Schutzart: IP54
  • Länge, Anschluss: 195mm
  • Temperatur, Lager- max.: 70 C
Weitere Informationen:
Hersteller:
METRAhit 27i
METRAhit 27i
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Ohmmeter
Weitere Suchbegriffe: Ohmmeter, Zubehör Multimeter, RoHS konform: Keine Angaben, METRAhit 27i, Messgeräte, 842-1285, GOSSEN METRAWATT, Digital, Messgeräte, Anzeigeninstrumente
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
Farnell
pro Stück
Frei Haus
€ 1.228,99*
4 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.229,00*
1 Tag
pro Stück
€ 5,25*
€ 1.229,00*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,99*
€ 1.462,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Gossen Metrawatt
kc4
€ 149,44*
€ 177,83
Sonstiges
Gossen Metrawatt
nahit2x
€ 92,00*
€ 109,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG