Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM 407.E SEITENSCHNEIDER, ESD, KOMPAKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8413240
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     407.E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Schrägvornschneider
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • Schneidleistung, max.: 0.1 mm
  • Schneidart: Diagonal
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, facom elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, kabelschneider 110mm, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, FACOM, 407.E, 8413240, 841-3240
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 51,94*
    € 66,11*
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 56,47*
    € 71,54*
    € 8,95*
    ab € 57,11*
    € 74,72*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 66,40*
    € 84,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 89,28*
    € 127,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,89*
    € 152,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,85*
    € 149,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,24*
    € 126,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,54*
    € 119,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 89,28*
    € 106,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    6811231
    ab € 161,86*
    Zubehör
    RS Pro
    6811235
    ab € 126,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.