Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 222-413 VERBINDUNGSKLEMME 3FACH 0.08MM2 BIS 4MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8365830
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-413
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Rastermaß: -
  • Produktpalette: 222
  • Nennstrom: 20 A
  • Drahtanschlussverfahren: Steckanschluss mit Verriegelung
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Nennspannung: 600 V
  • Leiterstärke (AWG): 28AWG bis 12AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, wago dosenklemme polzahl 3, dosenklemme wago, dosenklemme, Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, WAGO, 222-413, 8365830, 836-5830
    Angebote (26)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    50
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,2386*
    € 0,3086*
    50
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,24348*
    € 0,31348*
    3 Tage
    15920
    50
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,2476*
    € 0,3176*
    5 Tage
    150
    50
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,253*
    € 0,323*
    Lager 139
    29005
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,389*
    € 0,631*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,31* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    222-412
    ab € 0,1822*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    222-500
    ab € 0,38976*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    222-505
    ab € 0,24*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    222-510
    ab € 0,26201*
    Zubehör
    Alpha Wire
    5852 OR005
    ab € 27,39*
    Zubehör
    Raytech
    ISAAC4MP
    ab € 2,45*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    51228987
    ab € 37,21*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    51228988
    ab € 59,03*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    WAGOBOX
    ab € 3,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.