Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK NTL1 AUDIO-ÜBERTRAGER, 1:1 10K:10K 600/10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8314659
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NTL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Impulstransformator
Frequenz, max.: -
  • Transformatoranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: -
  • Produktpalette: -
  • Anwendungen Transformator: Professionell - Anpassungsübertrager
  • Frequenz, min.: -
  • Primärer DC-Widerstand: -
  • Isolationsspannung: -
  • Impedanz, sekundärseitig: 10 kohm
  • Leistung, Sekundärwicklung: -
  • Impedanz, primärseitig: 10 kohm
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koppeltransformator, Übertrager, neutrik audio übertrager, audio übertrager, Audio-Übertrager, Transformatoren, Wandler, NEUTRIK, NTL1, 8314659, 831-4659
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 66,56*
    € 86,20*
    Lager 139
    19
    € 14,99*
    ab € 51,15*
    € 86,21*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 72,81*
    € 92,97*
    € 3,50*
    ab € 77,97*
    € 98,24*
    6 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 129,67*
    € 158,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,21*
    € 102,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,27*
    € 100,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,09*
    € 92,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,71*
    € 82,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 58,33*
    € 69,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,15*
    € 60,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.