Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK NP2X STECKER,635MM,2KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8314535
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP2X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
neutrik klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: PX
  • Pindurchmesser: 6.35 mm
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Klinkenbuchsen, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, NEUTRIK, NP2X, 8314535, 831-4535
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 2,80*
    € 4,40*
    1 Tag
    131
    € 5,95*
    ab € 2,91*
    € 4,42*
    Lager 139
    2234
    € 14,99*
    ab € 2,48*
    € 4,58*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 3,39*
    € 4,87*
    € 8,95*
    ab € 2,83*
    € 5,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Neutrik
    NMJ2HF-S
    ab € 0,49*
    Zubehör
    Neutrik
    PXR-6-BLUE
    ab € 0,219*
    Zubehör
    Neutrik
    PXR-1-BROWN
    ab € 0,219*
    Zubehör
    Neutrik
    PXR-5-GREEN
    ab € 0,219*
    Zubehör
    Neutrik
    BPX-8-GREY
    ab € 0,61*
    Zubehör
    Multicomp
    ABS-230-RC
    ab € 3,26*
    Zubehör
    Multicomp
    PSG01482
    ab € 0,702*
    Zubehör
    Neutrik
    BPX-1-BROWN
    ab € 0,515*
    Zubehör
    Neutrik
    BPX-2-RED
    ab € 0,61*
    Zubehör
    Neutrik
    BPX-5-GREEN
    ab € 0,61*
    Zubehör
    Neutrik
    BPX-6-BLUE
    ab € 0,61*
    Zubehör
    Neutrik
    NMJ4HC-S
    ab € 0,94*
    Zubehör
    Neutrik
    NMJ4HF-S
    ab € 0,68*
    Zubehör
    Neutrik
    NMJ4HFD2
    ab € 0,63*
    Zubehör
    Neutrik
    PXR-3-ORANGE
    ab € 0,219*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.