Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SICHERHEITSSCHALTER Typ:8241813


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-8241813
Hersteller:  Euchner
Herst.-Nr.:  8241813
EAN:  k.A.
EUCHNER Typ: 8241813
  • Beschreibung: SICHERHEITSSCHALTER
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Schütze, Befehls-, Kontrollgeräte / Grenzwertschalter
  • Aussen Länge/Höhe: 115.5mm
  • Breite/Weite: 25mm
  • Temperatur, Betriebs- max.: 80 C
  • Temperatur, Betriebs- min.: -20 C
  • Kontaktkonfigurationen: NC + 1NO
  • Betätigertyp: befestigter Ausloeser
Weitere Informationen:
Hersteller:
8241813
8241813
... > Automatisierungstechnik > Schütze, Befehls- und Kontrollgeräte > Sicherheitsschalter
Weitere Suchbegriffe: 8241813, RoHS konform: Keine Angaben, Schütze, Befehls-, Kontrollgeräte, 824-1813, Schalter, EUCHNER, Grenzwertschalter
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 31,06*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG