Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MULTIMETER ANALOG DIGITAL CA5011 Typ:P01.1963.11E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-819554
Hersteller:  Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:  P01.1963.11E
EAN:  k.A.
CHAUVIN ARNOUX Typ: P01.1963.11E
  • Beschreibung: MULTIMETER ANALOG DIGITAL CA5011
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Analog
  • VersorgungSpannung: 9V
  • Spannungsmessbereiche, AC: 400mV bis 1000V
  • Widerstandsmessbereiche: 400R bis 40MR(DMM)
Weitere Informationen:
Hersteller:
P01.1963.11E
P01.1963.11E
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Digital-/ Analogmultimeter
Weitere Suchbegriffe: P01.1963.11E, Digital-/ Analogmultimeter, RoHS konform: Keine Angaben, CHAUVIN ARNOUX, 819-554, Analog, Messgeräte, Messgeräte, Anzeigeninstrumente
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 305,82*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,82*
€ 363,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG