Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE ALKALI MANGAN UNIVERSAL MICRO 1 Typ:V4903


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-817351
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  V4903
EAN:  k.A.
VARTA Typ: V4903
  • Beschreibung: BATTERIE ALKALI MANGAN UNIVERSAL MICRO 1
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Alkali-Mangan Batterien
  • Aussen Länge/Höhe: 44.5mm
  • Spannung, Ausgang: 1.5V
  • Batterie, Bauform: AAA
  • Technologie, Batterie: Alkali
  • Leistung, Energiespeicherung: 1100mAh
  • IEC-Batterie-Code: LR03
Weitere Informationen:
Hersteller:
V4903
V4903
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Alkali-Mangan-Batterien
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Keine Angaben, Alkali-Mangan-Batterien, V4903, Alkali-Mangan Batterien, 817-351, Batterien, Ladegeräte, VARTA, Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 0,76*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG