Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

STROMZÄHLER 3PHASIG MECHAN. ZÄHLWERK Typ:PL08755


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-8163669
Hersteller:  Pro Power
Herst.-Nr.:  PL08755
EAN:  k.A.
PRO POWER Typ: PL08755
  • Beschreibung: STROMZÄHLER 3PHASIG MECHAN. ZÄHLWERK
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Regler, Zähler, Zeitrelais / Betriebsstundenzähler
Weitere Informationen:
Hersteller:
PL08755
PL08755
... > Automatisierungstechnik > Regler, Zähler und Zeitrelais > Betriedsstunden-Zähler
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais Elektronisch, Zähler, PRO POWER, Regler, Zähler, Zeitrelais, RoHS konform: Keine Angaben, PL08755, Anzeigen (elektronisch), 816-3669, Betriedsstunden-Zähler
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 140,89*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG