Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 930317801 KROKODILKLEMME, 4MM, ROT, 8A, 5ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-810514
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930317801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot 4mm
abgreifklemme
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Produktpalette: MA 1 Series
  • Backenöffnung, max.: 4 mm
  • Nennstrom: 8 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 930317801, 810514, 810-514
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    50
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,92*
    € 1,17*
    2 Tage
    16
    1
    pro Stück
    € 9,50*
    ab € 0,86*
    € 1,34*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 1,07*
    € 1,65*
    1
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 1,19*
    € 1,84*
    Lager 139
    227
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 6,44*
    € 10,81*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,288* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    973594101
    ab € 4,08*
    Zubehör
    Hirschmann
    973595101
    ab € 4,29*
    Zubehör
    Hirschmann
    973596101
    ab € 5,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.