Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH MPS103F DRUCKTASTER 1POL EIN TAST OHNE KNOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-807989
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MPS103F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
Ausschalter
Wechselschalter
Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Ein-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Stößel
  • Produktpalette: MPS Blue
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ausschalter 1polig, ausschalter, wechselschalter schwarz, Relais, Schalter, Schütze, Taster, KNITTER-SWITCH, MPS103F, 807989, 807-989
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,81*
    € 10,05*
    € 5,90*
    ab € 6,86*
    € 15,13*
    Lager 139
    2252
    € 14,99*
    ab € 8,47*
    € 19,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knitter-Switch
    KM 403
    ab € 0,23*
    Zubehör
    Knitter-Switch
    KM 609
    ab € 0,34*
    Zubehör
    Knitter-Switch
    KM 604
    ab € 0,34*
    Zubehör
    Knitter-Switch
    KM 607
    ab € 0,34*
    Zubehör
    Knitter-Switch
    KM 606
    ab € 2,04*
    Zubehör
    Knitter-Switch
    KM 603
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Knitter-Switch
    KM 610
    ab € 0,34*
    Zubehör
    TE Connectivity
    KM405
    ab € 0,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.