Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP T-700 CINCH/RCA-STECKER FÜR KABEL, INLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8044996
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     T-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Steckverbinderfarbe: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 5.5 mm
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch kabel, Adapter, Audio-, Cinch-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, MULTICOMP, T-700, 8044996, 804-4996
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,03*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.