Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SPANNUNGSPRUEFER 0.5X3.5X42 Typ:8045LVDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-802104
Hersteller:  Bahco
Herst.-Nr.:  8045LVDE
EAN:  k.A.
BAHCO Typ: 8045LVDE
  • Beschreibung: SPANNUNGSPRUEFER 0.5X3.5X42
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Werkzeuge / Spannungsprüfer
  • Länge: 134mm
  • Gewicht: 20G
  • Standard: DIN 57 6806/6-VDE 0680/6
Weitere Informationen:
Hersteller:
8045LVDE
8045LVDE
... > Werkstattbedarf > Werkzeuge - Handwerkzeuge > Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: 8045LVDE, 802-104, RoHS konform: Keine Angaben, Werkzeuge, BAHCO
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 13,00*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG